Motion
UCT208-24-5/16

PEER BEARING CO (SKF)
UCT208-24-5/16

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #06580788
No. Fabricante UCT208-24-5/16
Precio172.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
UCT208-24-5/16

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-1/2 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, normal
Artículo MI #06580788
No. Fabricante UCT208-24-5/16
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
Precio172.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    4.0313 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0156 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT208-24-5/16
  • Número de Upc del fabricante
    1200106999652
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Cojinete de repuesto
    UC208-24
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCT
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    1200106999652

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTN208-24-B AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good