Motion
FF3042-0808S
USA Sealing Serie FF3042 Adaptadores rectos hembra STC/Boss de junta tórica macho - Acero al carbono
Artículo MI #06585259
No. Fabricante FF3042-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Serie FF3042 Adaptadores rectos hembra STC/Boss de junta tórica macho - Acero al carbono
Artículo MI #06585259
No. Fabricante FF3042-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior de la manguera
    0.390 pulg.
  • Diámetro interior
    0.390 pulg.
  • Longitud
    1.440 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    1.440 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Estilo final 1
    ORB macho Pulsar para conectar
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Estilo final 2
    Mujer
  • Material
    Acero al carbono
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF3042-0808S ADAPTADOR
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"