Motion
F84752A9
Camión de mano de 2-Wheel Valley Craft - Aluminio, (2) Ruedas de caucho moldeadas, Capacidad de 1000 lb, Horquillas de palés con muelle
Artículo MI #06585470
No. Fabricante F84752A9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Camión de mano de 2-Wheel Valley Craft - Aluminio, (2) Ruedas de caucho moldeadas, Capacidad de 1000 lb, Horquillas de palés con muelle
Artículo MI #06585470
No. Fabricante F84752A9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la placa de carga
    13-3/4 pulg.
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Tipos de ruedas giratorias
    (2) Caucho moldeado
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Tipo de camión de mano
    Camión de palés estándar
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Número de ruedas
    2
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
F84752A9 DE DOBLE RUEDA ESTÁNDAR CON INCLINACIÓN HACIA ARRIBA
  • Horquillas disponibles en dos longitudes estándar
  • Las piezas reemplazables incluyen zapatas, ejes, ruedas y neumáticos para un mantenimiento sencillo y una vida útil más larga
  • Tamaño de la estructura: 48" de alto x 14-1/2" de ancho
  • Capacidad: estructura de acero de 1,000 lb
  • Fabricado con tubos resistentes de calibre 14 y 1-1/8" de diámetro exterior con juntas formadas y soldaduras sólidas, con refuerzo colocado en los puntos de mayor tensión
  • La zapata de acero con doble horquilla se bloquea en su posición automáticamente y se libera fácilmente al accionar una palanca de pie
  • Eje de acero de 1" encerrado en una carcasa protectora Marco de aluminio
  • Más ligero que su homólogo de acero, pero igual de fiable
  • Fabricado con tubos resistentes a chispas de 15/16 in, se recomienda aluminio para servicios en los que el camión debe transportarse y para su uso alrededor de materiales corrosivos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"