Motion
AS206D1

NTN
AS206D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, 29 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06597459
No. Fabricante AS206D1
Precio50.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AS206D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 30 mm Diámetro del orificio, 62 mm OD, 29 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06597459
No. Fabricante AS206D1
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
Precio50.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1417 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6299 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M6x0.75
  • Peso
    0.551 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359021769
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4384 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359021769

Descripción general

Descripción del fabricante
AS206D1 INSERT BRG (ESTÁNDAR)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good