Motion
MR1211GEL

NTN
MR1211GEL

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #06597477
No. Fabricante MR1211GEL
Precio258.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR1211GEL

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 21 mm de ancho
Artículo MI #06597477
No. Fabricante MR1211GEL
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
Precio258.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Jaula de compuesto
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359102642
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359102642

Descripción general

Descripción del fabricante
MR1211GEL CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"