Motion
NN3008KC1NAP5

NTN
NN3008KC1NAP5

Rodamiento cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 1.5748 pulg. de D.I., 2.6772 pulg. de D.E., 0.8268 pulg. de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #06597485
No. Fabricante NN3008KC1NAP5
Precio890.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3008KC1NAP5

Rodamiento cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 1.5748 pulg. de D.I., 2.6772 pulg. de D.E., 0.8268 pulg. de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #06597485
No. Fabricante NN3008KC1NAP5
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
Precio890.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.657 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359130072
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3008KC1NAP5 COLLARÍN CILÍNDRICO DE PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"