Motion
SC03A78C3

NTN
SC03A78C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 0.4530 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06597496
No. Fabricante SC03A78C3
Precio53.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC03A78C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm D.I., 47 mm D.E., 0.4530 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06597496
No. Fabricante SC03A78C3
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
Precio53.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4530 pulg., 11.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.4530 pulg.
  • Peso
    0.214 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SC03A78C3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El SC03A78C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm con diámetro exterior de 47 mm, 0.4530 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SC03A78C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359788761
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    665 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359788761

Descripción general

Descripción del fabricante
SC03A78C3 BRG DE BOLA DE TAMAÑO PEQUEÑO