Motion
6218 JEM

SKF
6218 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06600512
No. Fabricante 6218 JEM
Precio487.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6218 JEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 30 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06600512
No. Fabricante 6218 JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$487.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    4.92 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SERIE BRG-LGT 6218 JEM S-BALL
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6218 JEM es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm de diámetro exterior de 160 mm, 30 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6218 JEM
  • Número de Upc del fabricante
    7316576618741
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22706 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16523 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576618741

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE BRG-LGT 6218 JEM S-BALL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , Calidad de motor eléctrico