Motion
81220 TN

SKF
81220 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 150 mm Ancho
Artículo MI #06600520
No. Fabricante 81220 TN
Precio 993.99 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81220 TN

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 100 mm D.I., 150 mm D.E., 150 mm Ancho
Artículo MI #06600520
No. Fabricante 81220 TN
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
Precio 993.99 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Los cojinetes cilíndricos de empuje de rodillo de una hilera están diseñados para acomodar cargas axiales pesadas y cargas pico en una dirección, pero no cargas radiales. Proporcionan un alto grado de rigidez y requieren poco espacio axial. Se utilizan principalmente en aplicaciones en las que los cojinetes de bolas de empuje no tienen suficiente capacidad de carga. Una característica importante es el diseño separable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del cojinete.
  • Capacidad de carga dinámica
    60698 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    238297 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUJE DE RODILLO DE CILO DE 81220 TN
  • Alta capacidad de carga axial Alta rigidez Larga vida útil Requiere poco espacio axial Diseño independiente