Motion
SHT 25

SKF
SHT 25

Casquillo sin llave - Serie SH, 25 mm ID, 46 mm OD
Artículo MI #06600554
No. Fabricante SHT 25
Precio277.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHT 25

Casquillo sin llave - Serie SH, 25 mm ID, 46 mm OD
Artículo MI #06600554
No. Fabricante SHT 25
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
Precio277.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Empuje máximo transmitido
    6070 lbf
  • Exterior Diámetro  
    46 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x12
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de torsión máximo transmitido
    4079.66 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    SH
  • Fuerza axial transmisible
    6070 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERA SHT-25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"