Motion
12510
Bandana CHILL-ITS®, sombrero de corbata o gorra craneal - Refrigeración personal, Color: azul, Tamaño: universal
Artículo MI #06601513
No. Fabricante 12510
Precio10.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandana CHILL-ITS®, sombrero de corbata o gorra craneal - Refrigeración personal, Color: azul, Tamaño: universal
Artículo MI #06601513
No. Fabricante 12510
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
Precio10.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.5 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tejido Hi Cool® de alto rendimiento con control de la humedad - Cómodo de llevar debajo de sombreros, cascos o solo - Banda ancha y absorbente de felpa - Talla única - Estrellas y rayas, camuflaje, rojo Western, azul marino Western, azul sólido, lima, llamas
  • Color
    Azul
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6630 Gorra azul - Paño de felpa
  • Tipo de prenda
    Gorra de alto rendimiento
  • Uso de la prenda
    Refrigeración personal
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Gorra craneal
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Terrycloth
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Absortivo
  • UPC_NO
    720476125105

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE ALTO RENDIMIENTO 6630 , AZUL,
  • La Chill-Its® 6630 Skull Cap es una gorra de perfil bajo que cuenta con una banda ancha de felpa absorbente para el sudor que controla la transpiración lejos de los ojos, la cara y las gafas. El tejido Hi-Cool® de alto rendimiento para el control de la humedad es elástico para adaptarse a la mayoría de las cabezas y se puede llevar bajo un casco o solo para proporcionar protección contra el sol. Esta gorra está disponible en varios colores, incluida la lima de alta visibilidad para una mayor visibilidad en entornos con poca luz. El diseño de perfil bajo se ajusta cómodamente bajo un casco o casco y es ideal para los trabajadores de la construcción, el paisajismo, los techos o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para reducir el riesgo de estrés por calor mientras se monta en bicicleta de montaña, motociclismo, jardinería, senderismo, deportes y mucho más.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"