Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total11.1000 pulg., 281.93 mm
- Longitud total de la dimensión C11.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso38.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes con doble protección;Tiempo nominal de ciclo de trabajo 15-Minute
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenChina
- DescripciónMotor de servicio de elevador de embarcación, 0.75 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, bastidor 56C , TENV
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa9.80 / 4.90 A
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Par de carga completa36.2 pies-libras;49.08 N-m
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.75 CV;0.56 kW
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricante6439191251
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720104958
- ModeloC6C17NK30 A
- Categoría del motorMotor de servicio de elevador de embarcación
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720104958
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- La carcasa de TENV evita que la suciedad y los elementos entren en el motor.
- Marco de acero inoxidable duradero, caja de condensadores y cubierta de caja de conductos.
- Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
- Tiempo nominal de ciclo de trabajo de 15 minutos