Motion
A145T17XB28A

LEESON ELECTRIC
A145T17XB28A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 145T , caja EPFC, 60 Hz, base 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615149
No. Fabricante A145T17XB28A
Precio2,206.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
A145T17XB28A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 145T , caja EPFC, 60 Hz, base 1755 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06615149
No. Fabricante A145T17XB28A
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
Su precio$2,206.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud del motor menos eje
    7.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Longitud total
    15.0000 pulg., 381 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    15.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Longitud del eje
    2.2500 pulg.;57.14 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.7500 pulg.;247.65 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    19.3100 pulg.;490.47 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.1900 pulg.;284.22 mm
  • Peso
    59.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    La lista de componentes reconocidos y la certificación Csa de Ul garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura máxima de superficie de 329° F.;Lubricado permanentemente;Los rodamientos sellados prolongan la vida útil del motor.;El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conducto antideflagrante;Se envían sueltos.;Motores de lección. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    4.6 A;2.3 A a 230 V;460 V;4.2 V;2.1 A a 190 V;380 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1755 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor Antideflagrante, 1.50 y 1 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 145T Estructura, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.6 A;2.3 A;4.2 A;2.1 A
  • Corriente de carga completa
    4.60 / 2.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras;6.1 N-m
  • Grupo y clase
    DIV 1 PRUEBA EXP CL I GR CD CL II GR FG T3C
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    P
  • kW
    1.12 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    121915.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720211823
  • Modelo
    145T17XB28A
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Placa de identificación
    121915.00
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares
    CSA, UL
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720211823
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
121915.00,1 1/2HP,145T,1800RPM,3PH,EPFC
  • Listado de componentes reconocidos por UL;certificación CSA;código de temperatura T3B ;rodamientos sellados lubricados permanentemente;caja de conductos a prueba de explosiones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"