Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud del motor menos eje6.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.3900 pulg., 263.90 mm
- Longitud total de la dimensión C10.39 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes de bolas con doble blindaje; aislamiento de clase F; certificado por la Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 0.25 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, bastidor 48Z , DP
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque de fase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.50 A
- Eficiencia a plena carga71.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricante101602.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720005750
- ModeloA4K17DR7F
- Categoría del motorMotor HVAC
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 48
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720005750
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
- Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
- El diseño continuo o continuo de aire sobre servicio permite un funcionamiento constante a la potencia nominal (como se indica).
- Varias configuraciones de montaje (como se indica).