Motion
A6C34FC42H

LEESON ELECTRIC
A6C34FC42H

Motor de bomba de chorro - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06615179
No. Fabricante A6C34FC42H
Precio1,205.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
A6C34FC42H

Motor de bomba de chorro - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #06615179
No. Fabricante A6C34FC42H
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
Su precio$1,205.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    7.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    Motor de Bomba de Jet, 1.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, Bastidor 56J , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    72.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    1.12 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720012307
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Fijo en el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    J
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720012307
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
113640.00,1 1/2HP,56,3600RPM,1PH
  • Brida de montaje frontal NEMA 56 C
  • Ejes con chaveta de acero al carbono
  • Rotación doble - Solo motores de eje de llave
  • Sistema silencioso de ventilación de flujo continuo
  • Cojinetes doblemente sellados en el extremo del eje
  • Tablero de terminales con conexiones rápidas
  • Cojinetes del extremo del eje bloqueados
  • Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.