Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor182TZ
- Longitud del motor menos eje11.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C16.44 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso94.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3450 rpm
- DescripciónMotor de secador de cultivo, 5 y 7 HP, monofásico, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 182TZ , DPAO
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioAirover
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa26.80 A
- Eficiencia a plena carga81.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAJ
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720154441
- Categoría del motorMotor universal para secadora de cultivo
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720154441
- Voltaje230 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento de clase “F”
- Protección contra sobrecarga
- 34” conductores largos
- Ventilación del motor protegida contra insectos y roedores
- Cojinetes de bolas de doble sellado