Motion
C42P17FZ1B

LEESON ELECTRIC
C42P17FZ1B

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 58 :1, 0.16 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 4 00/2.00 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06615345
No. Fabricante C42P17FZ1B
Precio1,359.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C42P17FZ1B

Motor de engranajes paralelos CA - Relación 58 :1, 0.16 hp, 115/230 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 4 00/2.00 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #06615345
No. Fabricante C42P17FZ1B
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
Precio1,359.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    42Y
  • Relación de engranajes
    58 :1
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6201
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60/50 Hz
  • Corriente de carga completa
    4 00/2.00 A
  • Par de carga completa
    270 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    0.16 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • kW
    0.12 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720000809
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Marco NEMA
    P42Y
  • RPM de salida
    29.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Tensión de alimentación
    110 V
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    691720000809
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
096004.00,1/6HP,P42Y,29RPM,1PH
  • Todos clasificados para funcionamiento a 60/50 Hz excepto el monofásico de par alto, que son solo 60 Hz
  • Carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión resistente para un máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Engranaje mecanizado de precisión, endurecido para una capacidad de carga máxima
  • Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %
  • Cojinetes de salida de gran tamaño para una mayor capacidad de carga sobrecargada y una larga vida útil
  • El eje de salida de aleación de alto carbono proporciona la máxima resistencia y rigidez
  • Todos los muñones de cojinetes de agujas son rectificados con precisión después del tratamiento térmico para proporcionar el máximo ajuste y acabado
  • Los sellos de aceite industriales para trabajos pesados mantienen el lubricante dentro y fuera; los engranajes y cojinetes están lubricados por salpicadura con aceite para engranajes permanente para trabajos pesados; el condensador de funcionamiento se suministra sin costo adicional para diseños monofásicos
  • Los modelos trifásicos y monofásicos de par alto incluyen caja de conductos, otros modelos monofásicos no. Estos motoresreductores están diseñados para montarse en cualquier ángulo, pero el motor por debajo del reductor debe evitarse para evitar fugas de lubricante en el motor en caso de que falle el sello del eje del motor
  • Las capacidades de carga suspendidas mostradas están en el centro del eje de salida; caja de conductos opcional disponible