Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud del motor menos eje7.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.3200 pulg., 338.32 mm
- Longitud total de la dimensión C13.32 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso43.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesLa lista de componentes reconocidos y la certificación Csa de Ul garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;El diseño de ciclo de trabajo continuo permite el funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.;La base de la base ofrece flexibilidad al montar y reposicionar el motor.;Adecuado para aplicaciones de par variable.;Funcional a 208-230 V @60Hz
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónMotor de propósito definido, 1.50 y 0.67 HP, 3 Ph, 60 y 60 Hz, 230 y 208-230 V, 1800 y 1800 RPM, 56H fotogramas, DP
- Descripción Palabra claveFinalidad definitiva
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.00 A
- Eficiencia a plena carga79.20 %
- Hp1.50 hp;0.67 hp
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW1.12 kW
- Número de catálogo del fabricante111962.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720010464
- ModeloC6T46DR7E
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720010464
- Voltaje230 V
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- El diseño de ciclo de trabajo continuo permite un funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.
- La base del soporte ofrece flexibilidad al montar y reposicionar el motor.
- Adecuado para aplicaciones de par variable.
- Operativo a 208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.