Motion
B7008-E-T-P4S-UL

FAG (SCHAEFFLER)
B7008-E-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 40 mm de diámetro interno, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #06617653
No. Fabricante B7008-E-T-P4S-UL
Precio608.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
B7008-E-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 40 mm de diámetro interno, 68 mm de DE, 15 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #06617653
No. Fabricante B7008-E-T-P4S-UL
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
Su precio$608.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    P4S

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B7008-E-T-P4S-UL
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4012801167215
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 N
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801167215

Descripción general

Descripción del fabricante
B7008-E-T-P4S-UL