Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica, alúmina de circonio
- AplicaciónAcabado, rectificado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 29
- Para usar conTuercas de llave
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante12382512033
- RPM Máx.13000 rpm
- UPC_NO012382512033
Descripción general
Descripción del fabricante
TIGRE FLAPDISC X T29 80Z DE 51203 4-1/2"
- Sistema de anclaje de granos X3 Technology, diseño de doble solapa y soporte diseñado
- Maximice la productividad y minimice los costes operativos
- Combinación de refuerzos de algodón y algodón de poliéster para proporcionar un amolado consistente sin acristalamiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad