Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica, alúmina de circonio
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoFenólico
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Para usar conTuercas de llave
- Número de grano80
- Número de Upc del fabricante12382512255
- RPM Máx.13000 rpm
- UPC_NO012382512255
Descripción general
- Sistema de anclaje de granos X3 Technology, diseño de doble solapa y soporte diseñado
- Maximice la productividad y minimice los costes operativos
- Combinación de refuerzos de algodón y algodón de poliéster para proporcionar un amolado consistente sin acristalamiento