Motion
32726
Diámetro de fresa de 0.1875 pulg., 3 canales, longitud de corte de 0.1562 pulg.
Artículo MI #06625119
No. Fabricante 32726
Precio82.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 0.1875 pulg., 3 canales, longitud de corte de 0.1562 pulg.
Artículo MI #06625119
No. Fabricante 32726
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
Precio82.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    0.1562 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Número de Canales  
    3
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 32726 HP 1 X 1-1/4LOC X 1SHK X