Motion
70474
Diámetro de fresa de 0.2500 pulg., 4 canales, longitud de corte de 1.1250 pulg.
Artículo MI #06628505
No. Fabricante 70474
Precio56.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de fresa de 0.2500 pulg., 4 canales, longitud de corte de 1.1250 pulg.
Artículo MI #06628505
No. Fabricante 70474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$56.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud de Corte  
    1.1250 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Número de Canales  
    4
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESA DE MANGO 70474 HP 1/4 X 1-1/8LOC X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron