Motion
UCT207-23-SS

SYSTEM PLAST
UCT207-23-SS

Unidad de captación de ranura ancha de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 pulg., carcasa de polímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #06628902
No. Fabricante UCT207-23-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCT207-23-SS

Unidad de captación de ranura ancha de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 pulg., carcasa de polímero, collarín de tornillo de fijación, estándar
Artículo MI #06628902
No. Fabricante UCT207-23-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1090 pulg.
  • Altura total
    4.0938 pulg.
  • Longitud total
    4.4688 pulg.
  • Ancho general
    0.8590 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable serie 400
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT207-23-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405280588
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20 a 180 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    30 a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4429 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SS-SB07-23- RG
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    UCT
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT207-23-SS
  • Carcasa de poliamida negra reforzada. Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"