Motion
612-25
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.7500 pulg., Paso de diám. de 152 mm, 25 dientes, Acero
Artículo MI #06632074
No. Fabricante 612-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.7500 pulg., Paso de diám. de 152 mm, 25 dientes, Acero
Artículo MI #06632074
No. Fabricante 612-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Paso de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    76 mm
  • Diámetro del cubo
    122.2 mm
  • Longitud a través del orificio
    95.3 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    92.1 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    34.9 mm
  • Diámetro exterior
    150.3 mm
  • Diámetro de paso
    152 mm
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
SC612-25 PIÑÓN 3/4P 3W CG 25T SC/RP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo