Motion
LGEP 2/MR380B

SKF
LGEP 2/MR380B

Grasa - Grado 2 NLGI, Tamaño 380 ml, Contenedor de cartucho
Artículo MI #06637776
No. Fabricante LGEP 2/MR380B
Precio114.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEP 2/MR380B

Grasa - Grado 2 NLGI, Tamaño 380 ml, Contenedor de cartucho
Artículo MI #06637776
No. Fabricante LGEP 2/MR380B

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    380 ml
  • Peso neto
    1.32 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    LGEP 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • UPC_NO
    7316575900878

Descripción general

Descripción del fabricante
RECARGA DE GRASA LGEP 2/MR380B CON BATERÍA
  • Los cartuchos no recargables están diseñados para una variedad de aplicaciones, según sus necesidades
  • TLMR 101: Las recargas vienen con cartucho y batería
  • LGWA 2: Grasa para cojinetes de carga alta, presión extrema, rango de temperaturas amplio
  • LGEV 2: Grasa para cojinetes de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos
  • LGHB 2: Grasa para cojinetes de alta carga, alta temperatura y alta viscosidad
  • LGHP 2: Grasa para rodamientos de alto rendimiento y alta temperatura
  • LGFP 2: grasa para rodamientos compatible con alimentos con certificación NSF H1
  • LGWM 2: Grasa para rodamientos de carga alta y rango de temperatura amplio
  • LGEP 2: Grasa para cojinetes de presión extrema
  • LGMT 3: Grasa industrial y automotriz multiusos
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good