Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Exterior Diámetro21 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6801-G BOLA RADIAL BRG - TAMAÑO PEQUEÑO ABIERTO
- Descripción largaEl 6801 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm con diámetro exterior de 21 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6801
- Número de Upc del fabricante8865590319541
- RPM máximas (grasa)29000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1920 N
- Capacidad de carga estática radial1040 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987345