Motion
84205
BRITE-MARK® Marcador RoughNeck - Naranja, Punta Media
Artículo MI #06640489
No. Fabricante 84205
Precio6.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BRITE-MARK® Marcador RoughNeck - Naranja, Punta Media
Artículo MI #06640489
No. Fabricante 84205
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
Su precio$6.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    Medio

Detalles

  • Color
    Naranja
  • Tipo de marcador
    Permanente
  • Temperatura máxima
    350 °F
  • Temperatura mínima
    0 °F
  • Serie
    BRITE-MARCA(R)
  • Material de la superficie
    Hormigón, tela, vidrio, metal, plástico, caucho, piedra, madera
  • Rango de temperatura
    De 0 °F a 350 °F
  • Estilo de boquilla
    Viñeta
  • UPC_NO
    084353842050

Descripción general

Descripción del fabricante
MARCADOR DE CUELLO RUGOSO 84205 BRITE-MARK -
  • La boquilla repele el aceite y la grasa y se puede limpiar con un paño; escribe más tiempo con más pintura que los marcadores de pintura de la competencia; la pintura de grado industrial es resistente a los rayos UV y resiste las condiciones extremas en exteriores; secado rápido
  • La pintura a base de aceite resiste las condiciones en interiores y exteriores; el mecanismo de acción de la válvula evita que la pintura en el barril se seque cuando se deja el tapón

También puede gustarle

Los clientes también compraron