Motion
VEM31158
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06640605
No. Fabricante VEM31158
Precio1,178.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06640605
No. Fabricante VEM31158

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,178.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568763650
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568763650

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTURA VEM31158, 3HP, 3450RPM, 56C ,
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
Los clientes también compraron