Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete18.09 pies-libras
- Peso24 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga76.2 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Corriente máxima permitida3.6 A, 7.0 A
- ModeloT063CRF2191012B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento manual
- UPC_NO786382111939