Motion
7202 ACD/P4ADGB

SKF
7202 ACD/P4ADGB

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 22 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655859
No. Fabricante 7202 ACD/P4ADGB
Precio973.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7202 ACD/P4ADGB

Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 22 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06655859
No. Fabricante 7202 ACD/P4ADGB
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
Precio973.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.209 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7202 ACD/P4ADGB ABEC-7 PRECISION BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316577305220
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.583 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.4 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316577305220

Descripción general

Descripción del fabricante
7202 ACD/P4ADGB ABEC-7 PRECISION BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"