Motion
IR 65X75X28

SKF
IR 65X75X28

Anillo interior - Orificio de 65 mm, 75 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #06656248
No. Fabricante IR 65X75X28
Price$107.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 65X75X28

Anillo interior - Orificio de 65 mm, 75 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #06656248
No. Fabricante IR 65X75X28
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
Su precio$107.98/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Peso
    0.5071 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 65X75X28 es un anillo interior con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 75 mm y un ancho total de 28 mm, con un peso de 0.5071 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA IR 65X75X28

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs