Motion
K 10X14X10 TN

SKF
K 10X14X10 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #06656252
No. Fabricante K 10X14X10 TN
Precio18.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
K 10X14X10 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho
Artículo MI #06656252
No. Fabricante K 10X14X10 TN
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
Precio18.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    14 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.005 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K 10X14X10 TN tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho general de 10 mm y un peso de 0.005 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    32000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1261 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1371 lbf
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K 10X14X10 TN PUERTOS DE AGUJA