Motion
NA 6902

SKF
NA 6902

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656279
No. Fabricante NA 6902
Precio159.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NA 6902

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06656279
No. Fabricante NA 6902
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
Precio159.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Sin brida
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA 6902 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 23 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.15 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    7316577012272
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    27 kN
  • UPC_NO
    7316577012272

Descripción general

Descripción del fabricante
NA 6902 PUERTOS DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"