Motion
NK 55/35

SKF
NK 55/35

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #06656351
No. Fabricante NK 55/35
Precio191.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 55/35

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 68 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #06656351
No. Fabricante NK 55/35
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
Precio191.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK 55/35 tiene un diámetro de orificio de 55 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho general de 35 mm y un peso de 0.6 lb, diseñado para maquinaria exigente.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13489 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    27427 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDAS DE AGUJA NK 55/35
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"