Motion
NKI 42/30

SKF
NKI 42/30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 42 mm, 57 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06656371
No. Fabricante NKI 42/30
Precio193.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 42/30

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 42 mm, 57 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #06656371
No. Fabricante NKI 42/30
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
Su precio$193.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    57 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 42/30 cuenta con un diámetro interior de 42 mm, un diámetro exterior de 57 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.49 lb, adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9397 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22031 lbf
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKI 42/30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"