Motion
NKIA 5904

SKF
NKIA 5904

Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 20 mm de diámetro interno, 37 mm OD, 23 mm de ancho
Artículo MI #06656379
No. Fabricante NKIA 5904
Precio117.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIA 5904

Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 20 mm de diámetro interno, 37 mm OD, 23 mm de ancho
Artículo MI #06656379
No. Fabricante NKIA 5904
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
Precio117.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577116116
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    28 kN
  • Serie
    NKIA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de contacto angular
  • UPC_NO
    7316577116116

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTOS DE AGUJA NKIA 5904
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"