Motion
NKIB 5902

SKF
NKIB 5902

Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 15 mm de diámetro interno, 28 mm OD, 20 mm de ancho
Artículo MI #06656382
No. Fabricante NKIB 5902
Precio91.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIB 5902

Cojinete de rodillos de combinación - Rodillo de aguja/Bola de contacto angular, 15 mm de diámetro interno, 28 mm OD, 20 mm de ancho
Artículo MI #06656382
No. Fabricante NKIB 5902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio91.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577015532
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    15.3 kN
  • Serie
    NKIB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/bola de contacto angular
  • UPC_NO
    7316577015532

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDAS DE AGUJA NKIB 5902
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"