Motion
NKIS 50

SKF
NKIS 50

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #06656391
No. Fabricante NKIS 50
Precio350.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKIS 50

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #06656391
No. Fabricante NKIS 50
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
Precio350.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Capacidad de carga dinámica
    14096 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIS 50 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho general de 28 mm y un peso de 1.14 lb, diseñado para sistemas de alta resistencia.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14096 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23380 lbf
  • Serie
    NKIS
  • Capacidad de carga estática
    23380 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA NKIS 50