Motion
NKXR 17 Z

SKF
NKXR 17 Z

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #06656395
No. Fabricante NKXR 17 Z
Precio321.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKXR 17 Z

Cojinete de rodillo combinado - Rodamiento de aguja/cojinete de bolas axial, calibre de 17 mm, 26 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #06656395
No. Fabricante NKXR 17 Z
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
Precio321.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570576672
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    16.6 kN
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas axial/rodillo de aguja
  • UPC_NO
    7316570576672

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDAS DE AGUJA NKXR 17 Z