Motion
C2080HNPRB

TSUBAKI (UST)
C2080HNPRB

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2080 / 2 in, remachado, longitud de 10 pies
Artículo MI #06657387
No. Fabricante C2080HNPRB
Precio65.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2080HNPRB

Cadena de rodillo - Serie pesada de paso doble, paso de 2080 / 2 in, remachado, longitud de 10 pies
Artículo MI #06657387
No. Fabricante C2080HNPRB
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
Su precio$65.12/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2080 / 2 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa
    0.906 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2080 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Enchapado en níquel
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Paso doble pesado
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039186577

Descripción general

Descripción del fabricante
C2080HNP REMACHADO 10FT
  • Las cadenas niquelados proporcionan un rendimiento aceptable cuando el equipo debe funcionar en entornos levemente corrosivos.
  • Cadena de paso doble
  • Tipo de rodillo estándar
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia