Motion
4120X5/8

BROWNING
4120X5/8

3357167 corona dentada acabada - 41 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 0.6250 pulg. de calibre, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #06660451
No. Fabricante 4120X5/8
Precio56.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
4120X5/8

3357167 corona dentada acabada - 41 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 0.6250 pulg. de calibre, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #06660451
No. Fabricante 4120X5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7813 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.4570 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1960 pulg.
  • Ancho de diente
    0.227 pulg.
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4120X5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289024056
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289024056

Descripción general

Descripción del fabricante
4120X5/8 SPKT DE CALIBRE ACABADO
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.