Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4 mm
- Diámetro interior4 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro6 mm
- En general Longitud8 mm
- Ancho general6.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-406-8 4 X 6 X 8mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+0 a +.02
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM4068
- Número de Upc del fabricante00846802058548
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,019 a +0,04
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802058548