Motion
CB-4351-32
Cojinete de manguito fundido CB-4351-32 2-11/16 X 3-3/16 X 4in 660/932
Artículo MI #06667716
No. Fabricante CB-4351-32
Precio107.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito fundido CB-4351-32 2-11/16 X 3-3/16 X 4in 660/932
Artículo MI #06667716
No. Fabricante CB-4351-32
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
Precio107.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • En general Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.1875 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito fundido CB-4351-32 2-11/16 X 3-3/16 X 4in 660/932
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    75000
  • Número de catálogo del fabricante
    CB435132
  • Número de Upc del fabricante
    00846802022570
  • Material
    Bronce fundido
  • Especificación del material
    AAG 660
  • Valor V máx.
    750
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450°F a 450 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,003 a +0,005
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802022570

Descripción general

Descripción del fabricante
CB-4351-32 2-11/16 X 3-3/16 X 4IN C/B

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron