Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Brida Diámetro14 mm
- Diámetro exterior de la brida14 pulg.
- Grosor de la brida1.5 pulg.
- Diámetro interior8 mm
- Diámetro interior8 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal12 mm
- Diámetro exterior11 mm
- Exterior Diámetro11 mm
- En general Longitud12 mm
- Ancho general11 mm
- Peso0.0091 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónFM-811-12-1 8 X 11 X 12 X 14 X 1.5mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida Bron
- Tolerancia del diámetro de la brida±.12
- Tolerancia de espesor de brida±0,07 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,005 a +0,03
- Tolerancia de longitud±.12
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteFM811121
- Número de Upc del fabricante00846802064891
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,028 a +0,05
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802064891