Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro160 mm
- Diámetro interior160 mm
- Diámetro interior160 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal60 mm
- Diámetro exterior165 mm
- Exterior Diámetro165 mm
- En general Longitud60 mm
- Ancho general165 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 159.937 a 160.000 pulg.
- Peso1.2530 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM16060TU160 X 165 X 60mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM16060TU
- Número de Upc del fabricante00846802069575
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802069575