Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro39 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 34.950 a 34.975 pulg.
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM3530TU35 X 39 X 30mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM3530TU
- Número de Upc del fabricante00846802068653
- MaterialAcero
- Especificación del materialAAG 660
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068653