Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2520 pulg.
- Brida Diámetro1.6875 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Diámetro interior1-1/4 pulg.
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro1.5030 pulg.
- En general Longitud1.7500 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Peso0.224 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSF-4048-28 1.252 X 1.503 X 1-3/4 X 1-11/16 X 1/ Cojinete de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.01
- Tolerancia de espesor de brida±0,01 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.0075
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF404828
- Número de Upc del fabricante00846802049959
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSF
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802049959