Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7530 pulg.
- Interior Diámetro0.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
- Peso0.0148 lb, 0.0067 kg
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de stock estándar;autolubricante;vacío impregnado con aceite SAE 30 ;conforme con RoHS;conforme con REACH;conforme conDFARS
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónST-2444-2 .753 X 1.375 X 1/16in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteST24442
- Número de Upc del fabricante00846802050382
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.015
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieST
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802050382