Motion
W16TU
Arandela de empuje de manga lisa - 1.1250 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E., 1.55 mm, 0.0610 pulg. Grosor, Material de acero
Artículo MI #06668442
No. Fabricante W16TU
Price$3.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 1.1250 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E., 1.55 mm, 0.0610 pulg. Grosor, Material de acero
Artículo MI #06668442
No. Fabricante W16TU
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
Su precio$3.99/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Inside Diameter  
    1.1250 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    36250 psi
  • Outside Diameter  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    0.0625 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Grosor  
    0.0610 in, 1.55 mm
  • Peso
    0.0312 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Con respaldo de acero; Forrado de PTFE; Autolubricante
  • Material de apoyo
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    W16TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 1.125 X 2 X 0.061in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.010
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    W16TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802058340
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    102000
  • Valor V máx.
    1900
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Serie
    TU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802058340

Descripción general

Descripción del fabricante
W16TU 1.125 X 2 X 0.061IN ACERO PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron